5V1700 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy
1110637 V型带 

GATES GATES

5V1700

描述

GATES 5V1700

V-Belt; 5V Series; 170" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

5V1700

BDI部件号
1110637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 12
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053290844
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5V1700
制造商内部编号
9334-1700
重量/磅
2.4
详细描述
V-Belt; 5V Series; 170" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
170 英寸 | 4318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新