https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
134205
Pasy klinowe
BANDO
BANDO
6-8VK5000
BANDO BANDO
Opis
BANDO 6-8VK5000
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 500" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
6-8VK5000
Nr kat. BDI
134205
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/6-8VK5000/p/134205
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,376
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0649717399139
Seria Pasa
8V
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber and Fabric
Inne Funkcje
Power Ace | Narrow Profile
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.bandogrp.com
Numer Materiałowy producenta
6-8VK5000
Waga / LBS
121.2
Długi Opis
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 500" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 6 Bands; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Zewnętrzna
500 Cale | 12700 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież