CONTINENTAL
CONTINENTAL
7/CX85-A ; 7/X22X2159Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 7/CX85-A ; 7/X22X2159Li
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 89"-2247MM Belt Outside Length; 6-1/8"-154MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
7/CX85-A ; 7/X22X2159Li
BDI部件号
402294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/7-CX85-A-;-7-X22X2159Li/p/402294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256257803
重量 / Kilogram
5.254
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
7/CX85
重量/磅
13.5
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 89"-2247MM Belt Outside Length; 6-1/8"-154MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
6.125 英寸 | 154 毫米
传动带外侧长度
89 英寸 | 2247 毫米