https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
CONTINENTAL
CONTINENTAL
9/5V1500-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 9/5V1500-S
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
9/5V1500-S
Nr kat. BDI
403668
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/9-5V1500-S/p/403668
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,501
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256587177
Seria Pasa
5V
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
9 Bands
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti V Torque Team Supreme
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
9/5VF1500 TORQUE TEAM PLUS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20061515
Waga / LBS
18.724
Długi Opis
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
150 Cale | 3810 Milimetry
Szerokość Pasa
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież