GATES
GATES
A105 HI POWER
GATES GATES
描述
GATES A105 HI POWER
V-Belt; A-13X Series; 107"-2717MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
A105 HI POWER
BDI部件号
1118869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/A105-HI-POWER/p/1118869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 14 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053200669
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A | 13X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
13X2667Li ; A105 HI POWER
制造商内部编号
9002-2105
重量/磅
0.65
详细描述
V-Belt; A-13X Series; 107"-2717MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 13 毫米
传动带外侧长度
107 英寸 | 2717 毫米