B74 ; 17X1880 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobU9DODVNekUxTURJMU1EVTVPRGN3TG1wd1p3fDdlYzc0YTIzY2U1YWJlMDBmM2JhMTYwZmU4NmQ2MTg4MzA5MDdkZGZiYjE0NTFhNGZjNjg3YTk3MmVlMzE2M2M
1406494 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

B74 ; 17X1880

描述

OPT B74 ; 皮带/三角带

V-Belt; B-17X Series; 77"-1949MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

B74 17X1880

BDI部件号
1406494

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 13
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486345513
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
B74
重量/磅
0.81
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 77"-1949MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
77 英寸 | 1949 毫米
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新