https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-AA-BB-CC-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnelppOHhNRFF3T0RrME16TTROalkxTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlFWOUNRbDlEUTE5RVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZWE5NDNhODhjOGY1ZDljMTI2ZWFlYmVjMmFmNjRhMDQ4NGZkNTY3NzZjMmRiYzU2ZGFmYjhiM2JkY2RmOWRi
1121342
Ékszíjak
GATES
GATES
BB169
GATES GATES
Leírás
GATES BB169
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 173.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
BB169
BDI anyagszám
1121342
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/BB169/p/1121342
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
1,02
EAN
0072053203219
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
BB
Szíjtípus
V-Belt Double
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
BB169
Gyári belső szám
9053-0169
Súly / LBS
2.31
Hosszú leírás
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 173.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
173,6 hüvelyk | 4409,44 milliméter
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés