319372
Ékszíjak
BROWNING
BROWNING
BB75
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING BB75
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 79.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
BB75
BDI anyagszám
319372
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/BB75/p/319372
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,445
EAN
0662289103928
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
BB
Szíjtípus
V-Belt Double
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategória - Gyártó
1221/1222
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
BB75
Gyári belső szám
1087758
Súly / LBS
0.98
Hosszú leírás
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 79.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíj külső hossza
79,6 hüvelyk | 2021,84 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés