327323
Ékszíjak
BROWNING
BROWNING
BX112
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING BX112
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 115" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
BX112
BDI anyagszám
327323
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/BX112/p/327323
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,449
EAN
0662289125302
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
BX
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategória - Gyártó
1221/1223
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
BX112
Gyári belső szám
1090075
Súly / LBS
1.04
Hosszú leírás
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 115" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
115 hüvelyk | 2921 milliméter
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés