327371
Pasy klinowe
BROWNING
BROWNING
BX47
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING BX47
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 50" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
BX47
Nr kat. BDI
327371
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/BX47/p/327371
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,209
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0662460346526
Seria Pasa
BX
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1221/1223
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
BX47
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2351435
Waga / LBS
0.46
Długi Opis
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 50" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Zewnętrzna
50 Cale | 1270 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież