https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-AA-BB-CC-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJneFlTOHhNRE0zTXpZMk1qa3dNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCUVY5Q1FsOURRMTlFUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxMTRjOTM3YTIzYWE2ODljNTBlMDFmN2FlZTgzZWRhODg3ZmI2NGZlZTk2YzY0N2M2MTJkMDVkNDMxYmRmNDQ
224496
Ékszíjak
TIMKEN
TIMKEN
CC330
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN CC330
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 332" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
CC330
BDI anyagszám
224496
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/CC330/p/224496
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
3,49
EAN
0785201666612
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
CC
Szíjtípus
V-Belt Double
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
CC330
Súly / LBS
8.621
Hosszú leírás
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 332" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
332 hüvelyk | 8432,8 milliméter
Szíjszélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés