655932
Pasy klinowe
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
D158
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Opis
MASTERDRIVE D158
V-Belt; D Series; 163" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
D158
Nr kat. BDI
655932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/D158/p/655932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,54
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0806372039460
Seria Pasa
D
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.masterdrives.com
Numer Materiałowy producenta
D158
Waga / LBS
5.6
Długi Opis
V-Belt; D Series; 163" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Zewnętrzna
163 Cale | 4140,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież