Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

E330 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobU9DODVNekUxTURJMU1EVTVPRGN3TG1wd1p3fDdlYzc0YTIzY2U1YWJlMDBmM2JhMTYwZmU4NmQ2MTg4MzA5MDdkZGZiYjE0NTFhNGZjNjg3YTk3MmVlMzE2M2M
646628 Pasy klinowe 

MAUREY MAUREY

E330

Opis

MAUREY E330

V-Belt; E Series; 334" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

E330

Nr kat. BDI
646628

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MAUREY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,823
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0640965049739
Seria Pasa
E
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
HY T Plus
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.maurey.biz
Numer Materiałowy producenta
E330
Długi Opis
V-Belt; E Series; 334" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
334 Cale | 8483,6 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież