995041
Pasy klinowe
TB WOODS
TB WOODS
EP600
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS EP600
V-Belt; E Series; 604" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
EP600
Nr kat. BDI
995041
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/EP600/p/995041
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,052
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0698672446006
Seria Pasa
E
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
EP600
Waga / LBS
32.8
Długi Opis
V-Belt; E Series; 604" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
604 Cale | 15341,6 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież