https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-24851998-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhsTnk4eE1ETXhNRFExTkRrd01qZ3hOQzlKVGtSVFMwWllXRmhZV0ZoZk1qUTROVEU1T1RoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NTU0OWM4NzZmY2EzOGNkZTQ3NWNiNTQ1ZmY1NjA5NzY3NzI5MzY5OWUwOTdiYTg4YjA0ZTViMzRmNTIzOTFi
24761231
Pasy klinowe
SKF
SKF
PHG 11A0990C
SKF SKF
Opis
SKF PHG 11A0990C
V-Belt; 11MM Width; 990MM Length; 7.5MM Height
Nr. katalogowy
PHG 11A0990C
Nr kat. BDI
24761231
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/PHG-11A0990C/p/24761231
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,075
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
7316576755019
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.skf.com
Szczegóły Produktu
V-Belt
Specyfikacja Produktu
11MM Width; 990MM Length; 7.5MM Height
Długi Opis
V-Belt; 11MM Width; 990MM Length; 7.5MM Height