https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
22455795
Ékszíjak
TIMKEN
TIMKEN
R3V450-15
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN R3V450-15
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 45" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
R3V450-15
BDI anyagszám
22455795
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/R3V450-15/p/22455795
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
1,801
EAN
0785201261213
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3V
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
15 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Super Power Wedge
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
R3V450-15
Súly / LBS
4.674
Hosszú leírás
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 45" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
45 hüvelyk | 1143 milliméter
Szíjszélesség
5,625 hüvelyk | 142,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés