227332
Pasy klinowe
TIMKEN
TIMKEN
RDX240-5
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN RDX240-5
V-Belt; DX Series; Banded Cogged Belt Style; 243" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
RDX240-5
Nr kat. BDI
227332
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/RDX240-5/p/227332
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
42,41
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0785201701207
Seria Pasa
DX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Gold Ribbon
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
RDX240-5
Waga / LBS
93.405
Długi Opis
V-Belt; DX Series; Banded Cogged Belt Style; 243" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Zewnętrzna
243 Cale | 6172,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież