https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1DOHhNRFV3TnpNMk56VTBOamt4TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwMTM3NzYxNzdlNThhMTNkZDgyYzc3NmNiNWJmY2E5ZDk1MDExZmMyNTAxMmQxOTdjN2VkYzk4NDFkODQ3ZQ
17215584
Pasy klinowe
BESTORQ
BESTORQ
XPB2300
BESTORQ BESTORQ
Opis
BESTORQ XPB2300
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2322MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
XPB2300
Nr kat. BDI
17215584
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/XPB2300/p/17215584
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,511
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0840593136959
Seria Pasa
XPB
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.bestorq.com
Numer Materiałowy producenta
SPBX2300
Waga / LBS
1.127
Długi Opis
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2322MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
91,417 Cale | 2322 Milimetry
Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież