1480493
Pasy klinowe
CONTINENTAL
CONTINENTAL
10X475Li/ Z18
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 10X475Li/ Z18
V-Belt; Z-10X Series; 19-1/2"-513MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
Z18 10X475Li
Nr kat. BDI
1480493
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/10X475Li-Z18/p/1480493
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,036
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
Z | 10X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
Z18 10X475LI
Waga / LBS
0.036
Długi Opis
V-Belt; Z-10X Series; 19-1/2"-513MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
19,5 Cale | 513 Milimetry
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież