1480710
Klinové remene
CONTINENTAL
CONTINENTAL
10X500Li/ Z19-3/4
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 10X500Li/ Z19-3/4
V-Belt; Z-10X Series; 21-1/4"-538MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
Z19-3/4 10X500Li
BDI #
1480710
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/10X500Li-Z19-3-4/p/1480710
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,038
EAN
4010858340506
Rada remeňa
Z | 10X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
21.25
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
538
Šírka remeňa – palce
0.394
Šírka remeňa – milimetre
10
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch | Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.continental.com
Číslo položky výrobcu
Z19-3/4 10X500LI
Váha / libry
0.038
Dlhý popis
V-Belt; Z-10X Series; 21-1/4"-538MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov