GATES
GATES
10X1040Li ; Z41 HI POWER
GATES GATES
Leírás
10X1040LI/1063LD ; Z41
V-Belt; Z-10X Series; 42-1/2"-1078MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
9001-10041
BDI anyagszám
1138286
Részletek
3277.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/10X1040Li-;-Z41-HI-POWER/p/1138286
NETTÓ ÁR
3 277 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,076
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
Z | 10X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Hi Power
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
10X1040Li ; Z41 HI POWER
Súly / LBS
0.076
Hosszú leírás
V-Belt; Z-10X Series; 42-1/2"-1078MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Szíj külső hossza
42,5 hüvelyk | 1078 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés