ZX23-1/2 ; X10X600Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-ZX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhsTVM4NU56TTROVGt6TmpNeU1qZzJMbXB3Wnd8ZTE4ZWFjYjgxY2IxYmU1ZWEyODRjMjE2YTZjMjFjMmUxMzNjNzMzYTI4NDY4YzJlNmQ2Njg1NTU1YTdhOGI2Mw
15037172 V型带 

GATES GATES

ZX23-1/2 ; X10X600Li

描述

GATES ZX23-1/2 ; X10X600Li

V-Belt; ZX-X10X Series; Cogged Belt Style; 25"-638MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

ZX23-1/2 ; X10X600Li

BDI部件号
15037172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
ZX | X10X
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
ZX23-1/2 X10X600LI
详细描述
V-Belt; ZX-X10X Series; Cogged Belt Style; 25"-638MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
传动带外侧长度
25 英寸 | 638 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新