https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-21966894-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoalppOHhNREEyTkRNNE16WXdOamd4TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakU1TmpZNE9UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjMzOTQxNDA2NTE1YjY1YWVkOGU4ZGQ5MzAyNTNiNTg5YjkzYmQxMDQxMmZkZmZjYjAzNTE1M2NiZGVlNzIyMg
21966916
Pevné spojky
TIMKEN
TIMKEN
GD215KEY
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN GD215KEY
Rigid Compression Coupling; 2.938" Shaft; 7.25" Outer Diameter; 11.375" Length; Cast Steel Material; 3/4" 6 Assembly Bolt
Katalógové číslo výrobcu
GD215KEY
BDI #
21966916
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pevn%C3%A9-spojky/GD215KEY/p/21966916
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0883450437592
Podstatné meno
Coupling
Reťazec kľúčového slova
Rigid Compression
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Rigid Compression Coupling
Špecifikácia produktu
2.938" Shaft; 7.25" Outer Diameter; 11.375" Length; Cast Steel Material; 3/4" 6 Assembly Bolt
Dlhý popis
Rigid Compression Coupling; 2.938" Shaft; 7.25" Outer Diameter; 11.375" Length; Cast Steel Material; 3/4" 6 Assembly Bolt