https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI
989874
Komponenty z elastomerów
TB WOODS
TB WOODS
4JN
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 4JN
2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
4JN
Nr kat. BDI
989874
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/4JN/p/989874
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31163005
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672920278
Średnica Zewn. Cale
2.313
Średnica Zewn. Milimetry
58.75
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Sleeve
Materiał
Neoprene
Szerokość w Calach
1.25
Szerokość w Milimetrach
31.75
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4
Max. Prędkość RPM
7600
Moment Obrotowy
120In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Sleeve
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
4JN
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4JN
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież