239705
Výrobky z elastomérov
DODGE
DODGE
PS160 X 11 7/16
DODGE DODGE
Popis
DODGE PS160 X 11 7/16
16-5/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 11-7/16" Between Shaft Ends; 11-7/16" Width; PS160 Size or Series; 1560 Max Speed; 37800In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
PS160 X 11 7/16
BDI #
239705
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/PS160-X-11-7-16/p/239705
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
93,978
EAN
0782475008940
Vonkajší priemer - palce
16.625
Vonkajší priemer – milimetre
422.275
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiál
Rubber
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
11.438
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
290.525
Šírka – palce
11.438
Šírka – milimetre
290.525
Veľkosť alebo rad spojky
PS160
Maximálna rýchlosť RPM
1560
Profil zubu
37800In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Elastomeric
Reťazec kľúčového slova
Spacer Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PS160 11 7/16 SPCR CTR ASSY
Interné číslo výrobcu
010594
Váha / libry
207
Dlhý popis
16-5/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 11-7/16" Between Shaft Ends; 11-7/16" Width; PS160 Size or Series; 1560 Max Speed; 37800In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov