Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

10SC78-13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
614040 Piasty z tworzyw sztucznych 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

10SC78-13

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 10SC78-13

Flange, Elastomeric Coupling; 7-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-3/4" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 2875 | Hytrel 11350In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

10SC78-13

Nr kat. BDI
614040

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,483
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0697950275437
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
7.5
Średnica Zewn. Milimetry
190.5
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Flange
Typ Piasty
Spacer Flange
Kształt Otworu
Spacer Flange
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10SC
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
TPR 2875 | Hytrel 11350In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Numer Materiałowy producenta
10SC78-13
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10SC78-13
Waga / LBS
16.3
Długi Opis
Flange, Elastomeric Coupling; 7-1/2" Outside Diameter; 6-1/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-3/4" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 2875 | Hytrel 11350In-Lbs Torque
Średnica Piasty
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież