18106577
Piasty z tworzyw sztucznych
FALK
FALK
1160WA21 NR 1 HUB RSB NR 0431618
FALK FALK
Opis
FALK 1160WA21 NR 1 HUB RSB NR 0431618
Hub, Elastomeric Coupling; 24.28" Outside Diameter; 11-3/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 6.4" Length Thru Bore; 1160 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 1400 Maximum Speed; 141800In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
1160WA21 NR 1 HUB RSB NR 0431618
Nr kat. BDI
18106577
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/1160WA21-NR-1-HUB-RSB-NR-0431618/p/18106577
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
168,056
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782934009198
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
24.28
Średnica Zewn. Milimetry
616.712
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1160
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
1400
Moment Obrotowy
141800In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hub Number 1
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1160WA HUB #1 RSB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0431618
Waga / LBS
195
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 24.28" Outside Diameter; 11-3/4" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 6.4" Length Thru Bore; 1160 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 1400 Maximum Speed; 141800In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Średnica Piasty
11,75 Cale | 298,45 Milimetry
Zakres Otworów
2 To 8 Cale | 50.8 To 203.2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież