https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnM09TOHhNRFkwTlRZNU9Ea3dOREE1TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhZGYwZmI0ZTkzNDAxODQyOGFlYTk5YjkzYzQzNmI4YmQ3NDQ2YTk1YjE2YTA1NDQwNGUzNmEyZTI2ZTkwZmI
22276507
Rugalmas tengelykapcsoló agy
DODGE
DODGE
120HCB 5-7/8IN RAPTOR
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 120HCB 5-7/8IN RAPTOR
Elastomeric Coupling Hub; 5-7/8" Bore; 17.63" Outside Diameter; 11.76" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 6" Length; E120 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1800 RPM Speed; 170170In-Lbs Torque
Anyagszám
120HCB 5-7/8IN RAPTOR
BDI anyagszám
22276507
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/120HCB-5-7-8IN-RAPTOR/p/22276507
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
87,18
EAN
0782477446610
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
E120
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Ductile Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
1800
Nyomaték
170170In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.dodge-pt.com
Gyári belső szám
15109
Súly / LBS
192.2
Hosszú leírás
Elastomeric Coupling Hub; 5-7/8" Bore; 17.63" Outside Diameter; 11.76" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 6" Length; E120 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1800 RPM Speed; 170170In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
11,76 hüvelyk | 298,704 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Külső átmérő
17,63 hüvelyk | 447,802 milliméter
Furat
5,875 hüvelyk | 149,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés