https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNU5DOHhNREl3T0Rjek9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUZYMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlNTZhMDJhZWUzOGNjMzI5ZTVkNmI0NTk3ZGVlMWU0ZDM1NjA2OTNmODEzMjU0MTA0MjEwMjM1OGIyMmZjZDA2
18139271
Piasty z tworzyw sztucznych
REXNORD
REXNORD
20 HTL HUB OMEGA 7300815
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 20 HTL HUB OMEGA 7300815
Hub, Elastomeric Coupling; 4.48" Outside Diameter; 3-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1" Length Thru Bore; E20 Size or Series; 1610 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
20 HTL HUB OMEGA 7300815
Nr kat. BDI
18139271
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/20-HTL-HUB-OMEGA-7300815/p/18139271
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698210008154
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4.48
Średnica Zewn. Milimetry
113.792
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E20
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1610
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
6600
Moment Obrotowy
2300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7300815
Waga / LBS
3.02
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 4.48" Outside Diameter; 3-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1" Length Thru Bore; E20 Size or Series; 1610 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
Zakres Otworów
1/2 To 1-11/16 Cale | 14 To 42 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież