https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-J-SFLEX-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lpOHhNREUwTWpFMk5UTXpOakE1TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUtYMU5HVEVWWVgwWkNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDM1MjliZjlhOTM1N2EzODUyMjUxMTZjNTdiMTAxY2YzNmJjNzI3MGM4OGVlZjYxMmY0ZmFkMmNmYWQ0ODA1MTg
594297
Elastický náboj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
6J 15/16 1/4X1/8 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY 6J 15/16 1/4X1/8 KW
Hub, Elastomeric Coupling; 15/16" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.31" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
6J 15/16 1/4X1/8 KW
BDI #
594297
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/Elastick%C3%BD-n%C3%A1boj/6J-15-16-1-4X1-8-KW/p/594297
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163012
Váha / Kilogram
0,88
EAN
0685144360816
Vnútorný priemer - palce
0.938
Vnútorný priemer – milimetre
23.825
Vonkajší priemer - palce
4
Vonkajší priemer – milimetre
101.6
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Flanged
Profil otvoru
Finished Bore
Priemer náboju - palce
2.5
Priemer náboju – milimetre
63.5
Dĺžka cez dieru – palce
1.31
Dĺžka cez dieru – milimetre
33.274
Veľkosť alebo rad spojky
6J
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Cast Iron
Maximálna rýchlosť RPM
6000
Profil zubu
450In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Číslo položky výrobcu
6J FLNG 15/16 1/4X1/8 KW }
Interné číslo výrobcu
36081
Váha / libry
1.9
Dlhý popis
Hub, Elastomeric Coupling; 15/16" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.31" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov