https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneU1pOHhNRFF5TWpNMk5UUXlNVFU1T0M5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWE2MWUyMGIyM2E4MTllNTJlNGE2YmM2ZTM5Y2Y0M2MyYzc1YzhhNTQyZTc5YWJjZWJjMWM3MWZmYTk1MTBj
238698
Piasty z tworzyw sztucznych
DODGE
DODGE
7S X 1 9/16
DODGE DODGE
Opis
DODGE 7S X 1 9/16
Hub, Elastomeric Coupling; 1-9/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.84" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
7S X 1 9/16
Nr kat. BDI
238698
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/7S-X-1-9-16/p/238698
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,179
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782475874057
Otwór Calowy
1.563
Otwór Metryczny
39.7
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
7S
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
5250
Moment Obrotowy
725In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
D-FLEX 7S X 1 9/16 FLANGE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
004549
Waga / LBS
2.6
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 1-9/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.84" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
Średnica Piasty
2,81 Cale | 71,374 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,84 Cale | 46,736 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież