https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
594450
Rugalmas tengelykapcsoló agy
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
7SC50 SPCR FLNG +
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Leírás
TIMKEN LOVEJOY 7SC50 SPCR FLNG +
Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Spacer Flange; 7SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
Anyagszám
7SC50 SPACER FLANGE
BDI anyagszám
594450
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/Elasztometrikus-kapcsol%C3%A1sok/Rugalmas-tengelykapcsol%C3%B3-agy/7SC50-SPCR-FLNG-+/p/594450
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
1,354
EAN
0685144365361
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Flange
Kerékagy típusa
Spacer Flange
Furatprofil
Spacer Flange
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
7SC
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
5250
Nyomaték
725In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Flange
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.lovejoy-inc.com
Gyártói cikkszám
7SC50 SPCR FLNG +
Gyári belső szám
36536
Súly / LBS
3.3
Hosszú leírás
Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Spacer Flange; 7SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
2,813 hüvelyk | 71,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés