https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCPLGXX-ELAST-802MORFLRND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnM05pOHhNREk0TXpVeE5qRTJOakUzTkM5SlRrUlNSVmhEVUV4SFdGaGZSVXhCVTFSZk9EQXlUVTlTUmt4U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzc0YWM4MjU3YTgwMDBiN2QxN2Y0YjNhNjUwYzA1ZTdlMzVhNzJhMjg5M2MxNDFmZmQwMzFmNDk2NzY3Njk2MQ
345838
Piasty z tworzyw sztucznych
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
802 MORFLEX FLANGE 1-3/4 FB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 802 MORFLEX FLANGE 1-3/4 FB
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 3-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-25/32" Length Thru Bore; 802 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4400 Maximum Speed; 4668In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
802 MORFLEX FLANGE 1-3/4 FB
Nr kat. BDI
345838
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/802-MORFLEX-FLANGE-1-3-4-FB/p/345838
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,073
UNSPSC
31163001
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0662288378419
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
8
Średnica Zewn. Milimetry
203.2
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
802
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
4400
Moment Obrotowy
4668In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
084418
Waga / LBS
11.19
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 3-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-25/32" Length Thru Bore; 802 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4400 Maximum Speed; 4668In-Lbs Torque
Średnica Piasty
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,781 Cale | 70,637 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież