https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
985599
Piasty z tworzyw sztucznych
TB WOODS
TB WOODS
9SC70-11
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 9SC70-11
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-3/8" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
9SC70-11
Nr kat. BDI
985599
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Piasty-z-tworzyw-sztucznych/9SC70-11/p/985599
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,621
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0698672670401
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
6.35
Średnica Zewn. Milimetry
161.29
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Flange
Typ Piasty
Spacer Flange
Kształt Otworu
Spacer Flange
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
9SC
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
3750
Moment Obrotowy
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-3/8" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Średnica Piasty
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież