BROWNING
BROWNING
CHCFR10Q
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CHCFR10Q
Elastomeric Coupling; Q1 Bushing; 3/4 To 2-11/16" Bushing Range; CFR10Q Coupling Size; Steel; 2500RPM Max Speed
制造商部件号
CHCFR10Q
BDI部件号
327150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/CHCFR10Q/p/327150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289228966
重量 / Kilogram
6.765
Product Group - BDI
M02304
名称
Coupling
关键字串
Elastomeric
制造商货号
1241454
制造商内部编号
1241454
重量/磅
14.9
产品明细
Elastomeric Coupling
产品规格
Q1 Bushing; 3/4 To 2-11/16" Bushing Range; CFR10Q Coupling Size; Steel; 2500RPM Max Speed
详细描述
Elastomeric Coupling; Q1 Bushing; 3/4 To 2-11/16" Bushing Range; CFR10Q Coupling Size; Steel; 2500RPM Max Speed