BROWNING
BROWNING
CHCFR5H
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CHCFR5H
Elastomeric Coupling; 1.5" Max Bore; Bushed Mount; CFR5H Coupling Size; Non-Lubricated
制造商部件号
CHCFR5H
BDI部件号
327154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/CHCFR5H/p/327154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289148950
重量 / Kilogram
0.946
Product Group - BDI
M02304
名称
Coupling
关键字串
Elastomeric
制造商货号
1241413
制造商内部编号
1241413
重量/磅
2.09
产品明细
Elastomeric Coupling
产品规格
1.5" Max Bore; Bushed Mount; CFR5H Coupling Size; Non-Lubricated
详细描述
Elastomeric Coupling; 1.5" Max Bore; Bushed Mount; CFR5H Coupling Size; Non-Lubricated