1281544
Elementy Dystansowe..
SKF
SKF
PHE L190X140SPACER
SKF SKF
Opis
SKF PHE L190X140SPACER
Assembly, Spacer; 115MM Outside Diameter; 140MM Distance Between Shaft Ends; 140MM Width; Spacer Assembly; Aluminum; L190 Size or Series; 3600 Maximum Speed RPM; 200Nm Torque
Nr. katalogowy
PHE L190X140SPACER
Nr kat. BDI
1281544
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Elementy-Dystansowe-/PHE-L190X140SPACER/p/1281544
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,2
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
7316572625439
Średnica Zewn. Cale
4.528
Średnica Zewn. Milimetry
115
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Aluminum
Szerokość w Calach
5.512
Szerokość w Milimetrach
140
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L190
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
200Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 115MM Outside Diameter; 140MM Distance Between Shaft Ends; 140MM Width; Spacer Assembly; Aluminum; L190 Size or Series; 3600 Maximum Speed RPM; 200Nm Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
5,512 Cale | 140 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież