https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCSPDRIN-25181272-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNU5TOHhNRFF3TkRBNE5EZzBNalV5Tmk5SlRrUkZRa05UVUVSU1NVNWZNalV4T0RFeU56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTJiMTRlMTM5YzExNTRlMzVjZjRiYTQyM2Y1YTc1ODY2OWJjNjEyMWFkOGViNWMyN2NmMTc1ODk4MTdjYzUzYg
25181272
Körmös tengelykapcsoló betét
EBC
EBC
L075 URETHANE INSERT
EBC EBC
Leírás
EBC L075 URETHANE INSERT
1-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.44" Thickness; L075 Size or Series; 135In-Lbs Torque
Anyagszám
L075 URETHANE INSERT
BDI anyagszám
25181272
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-bet%C3%A9t/L075-URETHANE-INSERT/p/25181272
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Spider
Anyag
Urethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L075
Nyomaték
135In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Spider
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Insert
Hosszú leírás
1-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.44" Thickness; L075 Size or Series; 135In-Lbs Torque
Vastagság
0,44 hüvelyk | 11,176 milliméter
Külső átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés