Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

500 HUB 1-1/8X3/16 SPL https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-500-SPLN-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJobU5TOHhNRGN4TlRrNE5EUTJNVGcxTkM5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOVEF3WDFOUVRFNWZVME5TVjE5TlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YTNjMmM5YzBiODg0NzE2M2FkZTMxMTg3YTk2YmI2OGExMTdhNmIzN2JiM2MwZWFmZTdmYmJmNTkzZGE1MmY2
601600 Körmös tengelykapcsoló agy 

MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING

500 HUB 1-1/8X3/16 SPL

Leírás

MAGNALOY COUPLING 500 HUB 1-1/8X3/16 SPL

Jaw Coupling Hub; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque

Anyagszám

500 HUB 1-1/8X3/16 SPL

BDI anyagszám
601600

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MAGNALOY COUPLING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Spline
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
500
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Magnesium Alloy
Maximális sebesség fordulat/perc
1800
Nyomaték
Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.magnaloy.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Külső átmérő
4,8 hüvelyk | 121,92 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,63 hüvelyk | 41,402 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés