https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROHUBXXX-CHJP-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneFl5OHhNRGN4TmpBeE56WTRPRFl3Tmk5SlRrUkNVazlJVlVKWVdGaGZRMGhLVUY5R1FsOVRRMUpYWDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTM1OTEwYjgzZjAxZmEwODNmYzU4NGVhOTkxNDU4MWMzNjk5MTQxNzgzMDE0NmQzNmY2ZTk1YzQ3M2UyYzRjNw
327052
Körmös tengelykapcsoló agy
BROWNING
BROWNING
CHJP4X5/8
BROWNING BROWNING
Leírás
CHJP4X5/8
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; 0.969" Length Thru Bore; CHJP4 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
Anyagszám
CHJP4X5/8
BDI anyagszám
327052
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/CHJP4X5-8/p/327052
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,39
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
CHJP4
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; 0.969" Length Thru Bore; CHJP4 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
Kerékagy átmérője
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,969 hüvelyk | 24,613 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés