21573218
Piasty Sprzęgieł
HUB CITY
HUB CITY
HF70CS-PBH
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HF70CS-PBH
Jaw Coupling Hub; 5.79" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 7.48" Outside Diameter; 3.1" Length Thru Bore; HF70 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 3800 Maximum Speed; Orange/White 30438 | Green/Gray 60430In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
HF70CS-PBH
Nr kat. BDI
21573218
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/HF70CS-PBH/p/21573218
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662798937458
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Średnica Zewn. Cale
7.48
Średnica Zewn. Milimetry
190
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
HF70
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Carbon Steel
Max. Prędkość RPM
3800
Moment Obrotowy
Orange/White 30438 | Green/Gray 60430In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
25
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 5.79" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 7.48" Outside Diameter; 3.1" Length Thru Bore; HF70 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 3800 Maximum Speed; Orange/White 30438 | Green/Gray 60430In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
3,1 Cale | 78,74 Milimetry
Średnica Piasty
5,79 Cale | 147,066 Milimetry
Zakres Otworów
1-1/2 To 4-1/8 Cale | 38.1 To 104.775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież