![L095 1/2 NKW](/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME5TOHhNRGN4TlRVM09UazBNRGc1TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmZjYjZlNjlmMmUyMDAzN2IzNzFlMTFkMGJjNDFlNzJmMTFlZGJiNGNiMmQ5MWYwZWI1YWZmOWNjYTA3YjNjNA)
![L095 1/2 NKW](/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME5TOHhNRGN4TlRVM09UazBNRGc1TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmZjYjZlNjlmMmUyMDAzN2IzNzFlMTFkMGJjNDFlNzJmMTFlZGJiNGNiMmQ5MWYwZWI1YWZmOWNjYTA3YjNjNA)
592632
Körmös tengelykapcsoló agy
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L095 1/2 NKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Leírás
TIMKEN LOVEJOY L095 1/2 NKW
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Anyagszám
L095 1/2 NKW
BDI anyagszám
592632
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/L095-1-2-NKW/p/592632
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
0,357
EAN
0685144110831
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L095
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Sintered Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
9000
Nyomaték
NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.lovejoy-inc.com
Súly / LBS
0.788
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Kerékagy átmérője
2,11 hüvelyk | 53,594 milliméter
Külső átmérő
2,11 hüvelyk | 53,594 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés