https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-IRN-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE1TOHhNRGN4TmpBeE1qZ3dOakUzTkM5SlRrUkZRa05JVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDBsU1RsOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYyZWNlMjU2M2NiZWMzMzRjZjY3MTJjNjJiMmE3M2E5NTJmODMwY2Q4MzA3MjEyNTc2YTI1NTQ3YzcyZmM4Yw
EBC
EBC
L110 3/4 3/16X3/32 KW
EBC EBC
Leírás
EBC L110 3/4 3/16X3/32 KW
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
Anyagszám
L110 3/4 3/16X3/32 KW
BDI anyagszám
25181332
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/L110-3-4-3-16X3-32-KW/p/25181332
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
L110
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
5000
Nyomaték
NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
Hossz a furaton keresztül
1,68 hüvelyk | 42,672 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Kerékagy átmérője
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés