https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMVpTOHhNRGN4TmpBeE5qRTBPRFV4TUM5SlRrUkNVazlJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjRlNTYzMzkyZjllYWQyMzcyYzg2ZjMxNzBkMDlkNGVhM2E0YjE1NmQ2NDJlN2E2NjZjODYwNTVlY2I5MWJlNA
312998
Piasty Sprzęgieł
BROWNING
BROWNING
L110X 1 1/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING L110X 1 1/4
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Steel; 5000 Maximum Speed; Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
L110X 1 1/4
Nr kat. BDI
312998
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/L110X-1-1-4/p/312998
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,55
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.313
Średnica Zewn. Milimetry
84.15
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L110
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Steel; 5000 Maximum Speed; Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Średnica Piasty
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież