https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU15OHhNRGN4TlRVM09EZ3lOamM0TWk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjODgzMWJlOWYzMTExM2MyMTc2MGJiNjY3NDhjODNkZTA0OGQyYmQzMmQyZGNkM2EyODkzMTJlZGQ4YzA5Nw
21965481
Piasty Sprzęgieł
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
QF10260X240MMU
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY QF10260X240MMU
Jaw Coupling Hub; 240MM Bore; 381MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 450.85MM Outside Diameter; 183.388MM Length Thru Bore; QF10260 Size or Series; Set Screw; Steel; 1800 Maximum Speed; Red 210173 | White 395913 | Blue 395913In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
QF10260X240MMU
Nr kat. BDI
21965481
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/QF10260X240MMU/p/21965481
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0883450434973
Otwór Calowy
9.449
Otwór Metryczny
240
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
17.75
Średnica Zewn. Milimetry
450.85
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF10260
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
1800
Moment Obrotowy
Red 210173 | White 395913 | Blue 395913In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 240MM Bore; 381MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 450.85MM Outside Diameter; 183.388MM Length Thru Bore; QF10260 Size or Series; Set Screw; Steel; 1800 Maximum Speed; Red 210173 | White 395913 | Blue 395913In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
7,22 Cale | 183,388 Milimetry
Średnica Piasty
15 Cale | 381 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież