7300918SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-CSW-KIT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnelpTOHhNREl3T0Rjek1UazFOVEl6TUM5SlRrUllXRmhCUTFOU1dWaGZRMU5YWDB0SlZGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w2N2UyNDFkODQ0YjA2YzI5ZjNkZTg1NjRkNjExZDU4NTNkOTI3ZjE3NjUyMGYxMzg4NDcwODkxNzA2NDVjMjY3
18138448 联轴器配件 

REXNORD REXNORD

7300918SS

描述

REXNORD 7300918SS

Cap Screw Kit; 10 Size or Series; Elastomeric Coupling Type

制造商部件号

7300918SS

BDI部件号
18138448

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210009465
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
F00240
部件类型
Cap Screw Kit
联轴器规格或系列
10
联轴器类型
Elastomeric Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Size 1/4-20 X 1/2 | Stainless Steel
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Cap Screw
制造商货号
7300918SS
制造商内部编号
7300946
重量/磅
0.17
详细描述
Cap Screw Kit; 10 Size or Series; Elastomeric Coupling Type