FALK
FALK
9F SEAL KIT
FALK FALK
描述
FALK 9F SEAL KIT
Seal Kit; 9F Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
9F SEAL KIT
BDI部件号
18110213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/9F-SEAL-KIT/p/18110213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934009662
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Seal Kit
联轴器规格或系列
9F
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Seal
制造商货号
9F SEAL KIT
制造商内部编号
0706050
重量/磅
0.16
详细描述
Seal Kit; 9F Size or Series; Grid Coupling Type


