DODGE
DODGE
DGF 2.5 HARDWARE KIT
DODGE DODGE
描述
DODGE DGF 2.5 HARDWARE KIT
Hardware Kit; 2-1/2 Size or Series; Gear Coupling Type
制造商部件号
DGF 2.5 HARDWARE KIT
BDI部件号
240231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/DGF-2-5-HARDWARE-KIT/p/240231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475318315
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Hardware Kit
联轴器规格或系列
2-1/2
联轴器类型
Gear Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Steel | Kit Includes Bolts - Locknuts - Washers
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Hardware
制造商货号
DGF 2.5 HARDWARE KIT
制造商内部编号
013125
重量/磅
2.51
详细描述
Hardware Kit; 2-1/2 Size or Series; Gear Coupling Type

