TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FA 2 SEAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FA 2 SEAL
Seal; FA2 Coupling Size or Series; Gear Coupling Type
制造商部件号
FA 2 SEAL
BDI部件号
598019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/FA-2-SEAL/p/598019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904055726
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Seal
联轴器规格或系列
FA2
联轴器类型
Gear Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Black Color
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Seal
关键字串
Coupling Gear
重量/磅
0.03
详细描述
Seal; FA2 Coupling Size or Series; Gear Coupling Type