https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JKITXXX-ELEMENT-HYTREL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnek15OHhNREl6TmpjME5qRTNNRE01T0M5SlRrUk1MVXBMU1ZSWVdGaGZSVXhGVFVWT1ZGOUlXVlJTUlV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZWFiMTMzYzM3ZTVmMjcwOWUyZDE3MmE5NGY5MTkyNmM0OTQyZWJiM2UxMDcyNWI0YWFhNDJhZjJmMjkzNDJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JKITXXX-ELEMENT-HYTREL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnek15OHhNREl6TmpjME5qRTNNRE01T0M5SlRrUk1MVXBMU1ZSWVdGaGZSVXhGVFVWT1ZGOUlXVlJTUlV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZWFiMTMzYzM3ZTVmMjcwOWUyZDE3MmE5NGY5MTkyNmM0OTQyZWJiM2UxMDcyNWI0YWFhNDJhZjJmMjkzNDJl
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
LF140 ELEMENT HYTREL WITH HARDWARE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY LF140 ELEMENT HYTREL WITH HARDWARE
Element Kit; LF140 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type
制造商部件号
LF140 ELEMENT HYTREL WITH HARDWARE
BDI部件号
19073247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/LF140-ELEMENT-HYTREL-WITH-HARDWARE/p/19073247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514423048
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Element Kit
联轴器规格或系列
LF140
联轴器类型
Torsional Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hytrel Material | 3600RPM Maximum Speed | 43400In-Lbs Torque
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Element
详细描述
Element Kit; LF140 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type